• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzangen-Set (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 00 20 03 V02
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 20 03 V02
EAN / GTIN 4003773077640
Herstellernummer 00 20 03 V02
L-Nummer L70010 1448

Beschreibung

Beschreibung:

  • Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
  • stabile Kunststoffverpackung
  • auch zur weiteren Aufbewahrung der Zangen geeignet
  • bestückt mit gängigen Sicherungsringzangen für Innen- und Außenringe
  • 4-teilig

Lieferumfang:

  • 1 x 44 11 J1 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 11 J2 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 11 A1 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 11 A2 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb