{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 23,5 mm | |
Izvedba držala | z navojem | |
Kot posnetja nazaj | 45 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 4 | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 36 mm | |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 35,8 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Vpenjalni navoj M | M12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SD.. 090308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 216102 23,5 | |
EAN/GTIN | 4045197469939 |