DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje 50/4 mm

Št. art.: 222500 50/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Število rezil Z: 4
  • Nastavni kot κ: 50
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DOVEIQMILL
⌀ rezila DC 50 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 50 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 4,6 mm
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 59,4 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SYHU0704..
Oznaka proizvajalca IQ845 FSY D050-04-22-R07
Vrsta izdelka Rezkarji za plano rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222500 50/4
EAN/GTIN 7291075311358
Številka proizvajalca 3106522

Opis

Izvedba:

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezalne obračalne ploščice so pritrjene z vijačnim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja gospodarnost zaradi rezalnih obračalnih ploščic z 8 rezili.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "DOVEIQMILL" Poglej vse
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
    ⌀ Dc/številoC/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico