{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezila DC | 42 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 76,6 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 83 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,8 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,8 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 64,45 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNMU040310.. | |
Nastavitveni kot κ | 17 stopinj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Oznaka proizvajalca | FFX4 FD042-6-16-04 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji |
Številka izdelka | 221106 42/6 | |
EAN/GTIN | 7291075393385 | |
Številka proizvajalca | 3369961 |