Čelna torusna rezkalna glava, HB730, ⌀ D h10: 25mm

Št. art.: 210300 25
Popust
185,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D h10 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Število rezil Z: 3
  • Kot spirale: 45

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezalne glave D 25 mm
Zvrst HB730
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Število rezil Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem ne
Velikost vpenjalnega trna 24 mm
Dolžina glave l 32 mm
Dolžina rezil L2 19 mm
Radij za programiranje Rp 4,594 mm
maksimalna globina rezanja ap maks v jeklo < 900 N/mm2 1,25 mm
Radij rezila 3,75 mm
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 1,3 mm
Izvedba držala GARANT TopCut
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210300 25
EAN/GTIN 4045197523242
Številka proizvajalca 210300 25

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
210
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
Jeklo < 55 HRC
H
50
Jeklo < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

ap max − obvezno upoštevajte! Priporočilo za uporabo (vc in fz) velja tudi za ap max.