MM HCD080-120-2T05 IC908 Zamenljive rezkalne glave za centriranje in posnemanje roba

Št. art.: 3420057
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3420057
EAN/GTIN 7291075446265
Številka proizvajalca 3420057
L-število L24060 562

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 7,6 mm, lastnosti vmesnika T05, premer rezalnega roba (DC) 1 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,6 mm
  • Vmesniki funkcije T05
  • Premer reza (DC) 1 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 10,3 mm
  • Kot profila (PRFA) 140 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 30 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse