{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ svedra | 5,5 mm | |
Rezalni material | HM | |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Dolžina spirale | 50 mm | |
celotna dolžina | 85 mm | |
⌀ držala | 5,5 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 786000 5,5 | |
EAN/GTIN | 4002395332052 | |
Številka proizvajalca | 4932363635 |