• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Alternatief product:

HM-betonboor 5,5 mm

Artikelnummer: 786000 5,5
Korting
2,04 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: Cilinderschacht

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 5,5 mm
Snijmateriaal HM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht Cilinderschacht
Spiraallengte 50 mm
totale lengte 85 mm
Schacht-⌀ 5,5 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 786000 5,5
EAN/GTIN 4002395332052
Nummer fabrikant 4932363635

Omschrijving

Uitvoering:

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.
Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het boren van pluggaten met klopboormachines in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.
Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek. Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.
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
    Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen