{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot konice | 145 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Nazivni ⌀ DC | 6,51 mm - 7,50 mm | |
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h7 | 8 mm | |
Višina stopnje L1 min–maks | 7,50 mm - 22,55 mm | |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 125042 6,51-7,5 | |
EAN/GTIN | 4062406159900 |