{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle de pointe | 145 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ nom. DC | 6,51 mm - 7,50 mm | |
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h7 | 8 mm | |
Hauteur d’étage L1 min - max | 7,50 mm - 22,55 mm | |
Longueur des goujures Lc | 41 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets étagés |
Référence article | 125042 6,51-7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406159900 |