{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot konice | 145 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Nazivni ⌀ DC | 4,51 mm - 5,50 mm | |
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h7 | 6 mm | |
Višina stopnje L1 min–maks | 5,50 mm - 15,40 mm | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 125042 4,51-5,5 | |
EAN/GTIN | 4062406159887 |