{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 4,210 mm - 4,700 mm | |
Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164350 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197328410 |