{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 14,210 mm - 15,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 77 mm | |
Celotna dolžina L | 130 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164350 15 | |
EAN/GTIN | 4045197328595 |