{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 4,210 mm - 4,700 mm | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
Utkragningslängd L1 | 34 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164350 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197328410 |