{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 14,210 mm - 15,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 | 77 mm | |
Lungimea totală L | 130 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,23 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164350 15 | |
EAN / GTIN | 4045197328595 |