RING DCM 125 Posnemalni obroček za sveder CHAMDRILL za vrtanje in posnemanje v eni operaciji

Št. art.: 4304724
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4304724
EAN/GTIN 7291075147582
Številka proizvajalca 4304724
L-število L24040 563

Opis

Opis:

OBROČ DCM 125

Lastnosti:

  • Premer rezanja, maks (DCX) 12,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 12,5 mm
  • Rezalna plotting height (MIID) XOGX
  • Velikost vpenjala (SS) DCM 125

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse