RING DCM 125 Fasring für CHAMDRILLBohrer zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang

Artikel-Nr.: 4304724
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4304724
EAN / GTIN 7291075147582
Herstellernummer 4304724
L-Nummer L24040 563

Beschreibung

Beschreibung:

RING DCM 125

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOGX
  • Schaftgrösse (SS) DCM 125

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen