TANGGRIP TNF-IQ rezalni vložki 3/0,3 mm

Št. art.: 274222 3/0,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov P
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 150 m/min
Širina zareze w 3 mm
Radij rezila R 0,3 mm
Zvrst IC808
Toleranca širine zareze w 0,05 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,15 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Serija TANG-GRIP
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Oznaka proizvajalca TNF 3P-IQ IC808
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274222 3/0,3
EAN/GTIN 7291075326161
Številka proizvajalca 6200476

Opis

Izvedba:

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje. Optimalni nadzor in odvajanje odrezkov. Nizka do srednja podajanja.

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274202274205.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse