Rezalni vložki MINCUT MIFR nevtralna 1,5/8 mm

Št. art.: 270426 1,5/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst IC908
Velikost ⌀ ploščice d 8 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 5,5 mm
Radij rezila R 0,2 mm
WF 2,6 mm
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji neprekinjen
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 11,5 mm
Podajanje za aksialno zarezovanje 0,02 mm/v - 0,1 mm/v
Podajanje za plano struženje 0,02 mm/v - 0,06 mm/v
Serija MINCUT
Oznaka proizvajalca MIFR 8-1.50-0.20 IC908
Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270426 1,5/8
EAN/GTIN 7291075262513
Številka proizvajalca 6403948

Opis

Izvedba:

Za notranje aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje.

Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "MINCUT" Poglej vse
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
    Širina zareza w/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico