Rezalni vložki MINCUT MEFL Polni radij 1,6/8 mm

Št. art.: 270429 1,6/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst IC908
Velikost ⌀ ploščice d 8 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 5,5 mm
Radij rezila R 0,8 mm
WF 2,7 mm
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji neprekinjen
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 7 mm - 12,1 mm
Podajanje za aksialno zarezovanje 0,02 mm/v - 0,1 mm/v
Podajanje za plano struženje 0,02 mm/v - 0,06 mm/v
Serija MINCUT
Oznaka proizvajalca MEFL 8-1.60-0.80 IC908
Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270429 1,6/8
EAN/GTIN 7291075359541
Številka proizvajalca 6410658

Opis

Izvedba:

Za zunanje aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje na zatiču.

Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MINCUT" Poglej vse