Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ 12/22 mm

Št. art.: 273577 12/22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTAIQGRIP
Velikost držala 12 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina glave L1 26,9 mm
Celotna dolžina L 100 mm
HBH 8 mm
HBL 25,7 mm
WF 11,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Oznaka proizvajalca PCHL 12-D22-2-IQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273577 12/22
EAN/GTIN 7291075318142
Številka proizvajalca 2302655

Opis

Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580273581.

Iz iste serije "PENTAIQGRIP" Poglej vse
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
    Velikost vpenjala/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico