Držalo za struženje zakrivljeno − zunanje 90°, desno, Širina držala b: 16mm

Št. art.: 273805 16
Popust
134,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina držala b 16 mm
Vrsta uporabe desno
Dolžina glave L1 20,5 mm
Celotna dolžina L 110 mm
L2 29 mm
Vijak 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273805 16
EAN/GTIN 4045197499967
Številka proizvajalca 273805 16

Opis

Izvedba:

  • Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.
  • Za zagotavljanje optimalne povezave je v držalu lasersko odtisnjen maksimalni zatezni moment vpenjalnega vijaka.
  • Izjemna točnost pozicioniranja ter največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam.

Primerno za:

Nosilec rezil art. 273821; 273823; 273825; 273829.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Opomba:

Nosilce rezil je treba naročiti posebej.