{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | IC6025 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | F3M | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 230 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Oznaka proizvajalca | DNMG 150608-F3M IC6025 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250731 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075341911 | |
Številka proizvajalca | 5567874 |