{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Velikost ploščice | 5 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A08F SVXCR/L05 | |
Nastavitveni kot κ | 113 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0501.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 9,2 mm | |
Srednji premik L3 | 5 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 7,5 mm | |
Uporabna globina T | 3 mm | |
Širina vratu L4 | 6 mm | |
Dolžina glave L1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 26 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 261357 8/05 | |
EAN/GTIN | 4062406285722 |