Acél furatkés A.. SVXCL 113°, VC.. váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 261357 8/05
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Száralak: Acél
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 5 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Száralak Acél
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja A08F SVXCR/L05
Beállítási szög κ 113 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 0501..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 9,2 mm
Középeltolódás L3 5 mm
Befogási magasság L2 7,5 mm
Hasznos mélység T 3 mm
Nyak szélessége L4 6 mm
Fejhossz L1 15 mm
Teljes hossz L 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 26
Felhasználás Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 261357 8/05
EAN / GTIN 4062406285722
Gyártó száma 261357 8/05