{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala Ds | 8 mm | |
| Velikost ploščice | 5 mm | |
| Vrsta uporabe | levi | |
| Globina notranjega struženja do | 3×D | |
| Oblika držala | Jeklo | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | A08F SVXCR/L05 | |
| Nastavitveni kot κ | 113 stopinj | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0501.. | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 9,2 mm | |
| Srednji premik L3 | 5 mm | |
| Višina vpenjanja L2 | 7,5 mm | |
| Uporabna globina T | 3 mm | |
| Širina vratu L4 | 6 mm | |
| Dolžina glave L1 | 15 mm | |
| Celotna dolžina L | 80 mm | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 26 | |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje | |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
| Številka izdelka | 261357 8/05 | |
| EAN/GTIN | 4062406285722 | |
| Številka proizvajalca | 261357 8/05 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |