{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AG74X800 | |
za izvrtine od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Uporabna dolžina | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Radij R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 0,5 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270549 6,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065437 | |
Številka proizvajalca | A06.1830.15.62.20YR X800 |