{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | AG74X800 | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Espesor de la placa de corte S | 15,2 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 40 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Material de corte | HC | |
| Material de corte, denominación del fabricante | X800 | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Tipo de producto | Placa de corte | |
| Con código ISO | no | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Clase de tolerancia | H | |
| Procedimiento de mecanizado | Mandrinado (BAB) | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 270549 6,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065437 | |
| Número del fabricante | A06.1830.15.62.20 YR X800 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |