{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AF4YX800 | |
za izvrtine od ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Uporabna dolžina | 15,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Radij R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 0,5 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270549 5,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065420 | |
Številka proizvajalca | A05.1825.15.52.20YR X800 |