inserto de mandrinar simturn AX a la derecha, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Número de artículo: 270549 5,2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HC
Dirección de uso derecha
Serie simturn AX
Denominación del fabricante AF4YX800
Longitud útil L2 15,2 mm
Diámetro exterior D 5 mm
Para taladros a partir de Dmin 5,2 mm
Profundidad de corte máx. ap max 0,5 mm
Material de corte, denominación del fabricante Q
Recubrimiento con recubrimiento
Tipo de producto Placa de corte
Ejecución del filo Redondeado (E)

Identificación y clasificación

Número de artículo 270549 5,2
EAN / GTIN 2050002065420
Número del fabricante A05.1825.15.52.20 YR X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "simturn AX" Ver todos