Digitalni višinski merilnik TESA-HITE MAGNA 700

Št. art.: 445240 700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 397,00 € /kos.
  • 390,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: TESA Link Connector TLC
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 715 mm
maksimalno območje uporabe 0 mm - 870 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Preklop koraka številk 0,001/0,005/0,01 mm
Točnost (L = merilna dolžina v mm) 8 µm
Natančnost ponovitve (2 σ) < 3 µm
Metoda pomikanja merilnih sani ročna
Vmesnik TESA Link Connector TLC
Vrsta IP-zaščite IP 55
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Merilna sila 1,5 ± 0,5 N
Merilno orodje digitalno
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 445240 700
EAN/GTIN 7630041143621
Številka proizvajalca 00730083

Opis

Izvedba:

Visoko natančni, zelo robustni, ročno nastavljivi višinski merilniki. Dinamično tipanje obdelovanca z vedno enako merilno silo. Preprosto upravljanje z velikim prikazom številk in simboli za merilne funkcije.
  • Magnetni merilni sistem TESA Magna-μ za najzahtevnejše pogoje okolice.
  • Velik pregleden zaslon z višino številk 21 mm in intuitivnimi simboli. Barvni prikazovalnik in osvetlitev ozadja za izboljšano odčitavanje.
  • Zelo dolga življenjska doba baterije za merjenje, neodvisno od omrežnega napajanja.
  • Uporabniku prijazna uporaba z večjezično kontekstno pomočjo v aktivnih funkcijah.
  • Bistveno hitrejše merjenje točk prevoja (min, maks, ⌀) s patentirano tehnologijo Quickcenter Dynamic.

Prednosti:

Posebej primerno za uporabo v proizvodnji. Visoka stopnja neobčutljivosti na trdno in tekočo umazanijo. Sprednja stran panela z zaščito IP65, merilni sistem z zaščito IP55.

Funkcija:

IP55: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za merjenje višinskih in stopenjskih mer, premerov, razmakov med izvrtinami, širin utorov, odstopanj vzporednosti itd.

Obseg dobave:

Osnovna naprava s pultom za upravljanje, držalo za merilni nastavek, referenčni element, omrežni kabel, standardni merilni nastavek s kroglico iz karbidne trdine ⌀ 5 mm, omrežni napajalnik 110–240 V, li-ionski akumulator za večkratno polnjenje. Poročilo SCS o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Različen dodatni pribor je dobavljiv po ponudbi. Garnitura merilnih tipal art. 445266 in art. 445267, radijski oddajnik TLC-BLE art. 498921, podatkovni kabel art. 498918.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli