{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 350 mm | |
maksimalno območje uporabe | 0 mm - 465 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Preklop koraka številk | 0,001/0,0005 mm | |
Točnost (L = merilna dolžina v mm) | 2,4 + 3,5 L/1000 µm | |
Raven natančnosti ponovitve | 1,8 µm | |
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) | 7 µm | |
Metoda pomikanja merilnih sani | ročna | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik | |
Napajanje | Baterijsko napajanje; Omrežno napajanje | |
Število vključenih baterij | 4 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 LR6 | |
Merilna sila | 1,5 ± 0,5 N | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalno | |
Vrsta izdelka | Višinski merilniki |
Številka izdelka | 445233 350 | |
EAN/GTIN | 4946368760568 | |
Številka proizvajalca | 518-240 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Digitalni višinski merilnik QM-Height, Tip: 350
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
4.115,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
6.990,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Merilno območje | 0 mm - 350 mm | 350 mm |
Merilna sila | 1,5 ± 0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) | 7 µm | 5 µm |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik | Radijski sistem MAHR i-wi; Vmesnik USB |
Točnost (L = merilna dolžina v mm) | 2,4 + 3,5 L/1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Vrsta izdelka | Višinski merilniki | Višinski merilniki |