{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Multimar | |
Merilno območje | 30 mm - 115 mm | |
Merilno območje | 12 mm | |
Območje uporabe za notranje merjenje | 30 mm - 115 mm | |
Območje uporabe za zunanje merjenje | 0 mm - 85 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Univerzalni merilnik |
Številka izdelka | 428051 30-115 | |
EAN/GTIN | 4059192024895 | |
Številka proizvajalca | 4503001 |