Precizni notranji merilnik OSIMESS

Št. art.: 435010
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Precizni notranji merilniki OSIMESS za majhne izvrtine od 1 mm. Tipalne glave z DLC prevleko (od vel. 4,5–7,5). Konica merilne igle z iztekom v obliki rezila, na katero deluje merilna sila komparatorja, razpre razdeljeno tipalno glavo. Natančnost ponovitve 1 µm.

Uporaba:

Za ugotavljanje odstopanj od zahtevane mere in napak oblike kot so netočnost okroglosti ali koničnost.

Obseg dobave:

Tipalne glave, merilna igla iz karbidne trdine, standardno držalo (prikazovalnik in nastavitveni prstani niso v obsegu dobave).

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer art. 434807 vel. 10, digitalna merilna ura art. 434322, merilna miza art. 435020.

Opomba:

Izvedba z merilnim območjem do 20 mm in zaprtimi izvrtinami po ponudbi.