Furatmikrokátor OSIMESS 1,5-4,2 mm

Cikkszám: 435010 1,5-4,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 1,5 mm - 4,2 mm
Effektív alkalmazási tartomány 1,5 mm - 4,2 mm
Ismétlési pontosság 1 µm
Mérésmélység 17 mm - 25 mm
Tapintók száma 10
HM mérőtűk száma 2
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435010 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001039965
Gyártó száma 62600202

Leírás

Kivitel:

OSIMESS furatmikrokátor kisméretű 1 mm-nél nagyobb furatokhoz. DLC bevonatú tapintófejek (4,5-7,5 mérettől). A kés alakban végződő mérőtű csúcs, amelyre a finomkijelző mérőereje hat, szétfeszíti a hasított tapintófejet. Ismétlési pontosság 1 µm.
Keményfém tapintófejek.

Felhasználás:

A névleges mérettől való eltérések és alakhibák, pl. excentricitás vagy kúposság megállapítása.

Tartalom:

Tapintófejekkel, keményfém mérőtűvel, standard tartóval (finomkijelző és beállító gyűrűk nélkül).

Opcionális tartozék:

Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., mérőasztal 435020 sz.

Figyelem:

20 mm-ig terjedő méréstartományú kivitelek és zsákfuratokhoz való kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek