Izvedba:
OSIMESS unutarnji precizni mjerni uređaji za male provrte od 1 mm. Glave ticala obložene DLC-om (od veličine 4,5-7,5). Konusni vrh mjernog trna, pod utjecajem mjerne sile širi mjernu glavu. Preciznost ponavljanja 1 µm.
Upotreba:
Određivanje odstupanja od nazivne dimenzije i odstupanja oblika poput nedovoljne kružnosti ili odstupanja konusa.
Opseg isporuke:
Ticala, mjerne igle od tvrdog metala, standardni držači (uređaj za prikaz i prsteni za namještanje nisu u opsegu isporuke).
Dodatni pribor:
Mjerni sat br.
434674, induktivni mjerni sat br.
434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br.
434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br.
434322, mjerni stol br.
435020.
Napomena:
Izvedbe do mjernog područja 20 mm i slijepe rupe isporučive na upit.