• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Tarkkuussisämittauslaite OSIMESS 1,5-4,2 mm

Tuote nro.: 435010 1,5-4,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 1,5 mm - 4,2 mm
Tehokas käyttöalue 1,5 mm - 4,2 mm
Toistotarkkuus 1 µm
Mittaussyvyys 17 mm - 25 mm
Anturien lkm 10
KM-mittauskärkien lkm 2
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Tarkkuussisämittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435010 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001039965
Valmistajan numero 62600202

Kuvaus

Malli:

OSIMESS-sisämitan tarkkuusmittauslaite pienille rei’ille alk. 1 mm. Anturipäät DLC-pinnoitettu (alk. koosta 4,5-7,5). Teränmuotoiset, suippenevat mittauskärkien päät, jotka pysyvät paikoillaan tarkkuustulkin mittausvoimalla, levittävät halkaistun anturipään. Mittausarvon toistotarkkuus 1 µm.
Anturipäät kovametallia.

Käyttö:

Ohjemittapoikkeamien ja muotovirheiden, kuten soikeuden tai kartiomaisuuden tarkastukseen.

Toimituksen sisältö:

Anturipäät, kovametallinen mittauskärki, vakiopidin (näyttölaite ja säätörenkaat eivät sisälly toimitukseen).

Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, mittausjalusta nro 435020.

Ohje:

Tilauksesta on saatavilla malleja, joissa on mittausalue 20 mm:iin asti ja pohjareiät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat