{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 10 mm - 14 mm | |
Vstopni premer | 10 mm | |
Minimalna širina zareze | 1,2 mm | |
maksimalna merilna globina | 60 mm | |
maksimalni hod razpiranja | 4 mm | |
Vrsta izdelka | Precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435175 10-14 | |
EAN/GTIN | 2050001951373 | |
Številka proizvajalca | 19000003 |