{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr zavedení | 10 mm | |
| Velikost rozepření max. | 4 mm | |
| Šířka zápichu min. | 1,2 mm | |
| Obsah | sada / sortiment | |
| Druh produktu | Přístroj pro vnitřní měření | |
| Měřená hodnota min. | 10 mm | |
| Měřená hodnota max. | 14 mm | |
| Hloubka měření max. | 60 mm |
| Katalogové číslo | 435175 10-14 | |
| EAN / GTIN | 2050001951373 | |
| Číslo výrobce | 19000003 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |