Vérificateur d'alésage pour rainures et gorges 10-14 mm

Réf.: 435175 10-14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 10 mm - 14 mm
Diamètre d'insertion 10 mm
Larg. de gorge min. 1,2 mm
Profondeur mesure max. 60 mm
Course d'écart. max. 4 mm
Type de produit Garant subito su verificat. alesage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435175 10-14
EAN / GTIN 2050001951373
Réf. fabricant 19000003

Description

Exécution:

Vérificateur d'alésage pour la mesure de rainures et gorges jusqu'à une profondeur maximale de 5 mm.
Palpeur à écartement ON avec plage d'utilisation fixe. Avec aiguille biseautée en carbure.

Remarque(s):

Plage de mesure jusqu'à 530 mm disponible sur demande.