{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje za Fe | 0 µm - 3.000 µm | |
Merilno območje za NFe | 0 µm - 1.250 µm | |
Točnost za sloje < 100 µm | 1 % / ±1,5 µm | |
Točnost za sloje od 100 do 1200 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Točnost za sloje > 1200 µm | 3 − 5 % / ±1 µm | |
Merilni princip Fe | magnetno indukcijska | |
Merilni princip NFe | vrtinčni tok | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Življenjska doba baterije pribl. | 100 h | |
Merilno orodje | digitalni | |
Dolžina | 95 mm | |
Širina | 47 mm | |
Višina | 17 mm | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilniki debeline sloja |
Številka izdelka | 496800 2026 | |
EAN/GTIN | 2050001053602 |