Digitalni hitri notranji merilnik 5-20 mm

Št. art.: 438995 5-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 38,90 € /kos.
  • 30,10 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Preklop koraka številk 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Točnost ±0,010 mm
Natančnost ponovitve 0,005 mm
Vmesnik Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
Vrsta IP-zaščite IP 67
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
⌀ tipalne kroglice iz karbidne trdine 0,6 mm
Dolžina merilnega kontakta zgoraj Hb 2,2 mm
Dolžina merilnega kontakta spodaj Hf 2,2 mm
Minimalna širina utora 0,8 mm
Maksimalna globina utora 2,2 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) 44 mm
Merilna sila 0,8 N - 1,3 N
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalno
Vrsta izdelka Notranji hitri merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 438995 5-20
EAN/GTIN 2050001919311

Opis

Izvedba:

Ena fiksna in ena premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Digitalni prikaz absolutne vrednosti. Z vnosom prednastavljenih vrednosti se lahko določijo tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj s polnilnim paketom s priključnim priborom in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A3, podatkovni kabel art. 497440, radijski adapter art. 498954 vel. A4.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli