Palpeur rapide d'intérieur numérique 5-20 mm

Réf.: 438995 5-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison selon accord
  • CHF 42.00 /pcs.
  • CHF 36.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Incrément numérique convertible 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Lecture commutable mm / pouces
Erreur admissible ±0,010 mm
Répétabilité 0,005 mm
Interface Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
⌀ bille en carbure 0,6 mm
Longueur contact de mesure supérieur Hb 2,2 mm
Longueur contact de mesure inférieur Hf 2,2 mm
Largeur de rainure minimale 0,8 mm
Profondeur de rainure maximale 2,2 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 44 mm
Force de mesure 0,8 N - 1,3 N
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 438995 5-20
EAN / GTIN 2050001919311

Description

Exécution:

Un bras de palpage fixe et un mobile avec touches à bille en carbure. Affichage LCD de la valeur absolue. Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de valeurs prédéfinies préalablement saisies.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec tapis de charge, accessoires de raccordement et mode d'emploi.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A3, câble de données 497440, adaptateur radio 498954 réf. A4.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange