{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
avläsning sifferstegvärde | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | ±0,010 mm | |
repeternoggrannhet | 0,005 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ | 0,6 mm | |
mätkontaktlängd upptill Hb | 2,2 mm | |
mätkontaktlängd nedtill Hf | 2,2 mm | |
minimalt spårdjup | 0,8 mm | |
maximalt spårdjup | 2,2 mm | |
maximal skänkellängd L (mätdjup) | 44 mm | |
mätkraft | 0,8 N - 1,3 N | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Produktslag | Snabbmätare för invändig mätning |
Artikelnummer | 438995 5-20 | |
EAN/GTIN | 2050001919311 |