{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Leistina paklaida | ±3 µm | |
| Plėvelės plotis | 150 mm | |
| Plėvelės ilgis | 500 mm | |
| Medžiaga | rūdims ir rūgštims atsparus aukštos kokybės plienas | |
| Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | |
| Storis | 0,05 mm | |
| Plėvelių skaičius | 5 | |
| Produkto rūšis | Apatinė plėvelė |
| Produkto numeris | 478760 0,05 | |
| EAN / GTIN | 2050001057686 | |
| Gamintojo numeris | 757 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Germany, www.hasberg-schneider.de |