Underlagsfoliesats, 5 delar 150×500 mm 0,05 mm

Art-nr: 478760 0,05
Ange pris 5 st. (SEK 144,46 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±3 µm
Foliebredd 150 mm
Folielängd 500 mm
Material för rost- och syrabeständiga stål
Material Rostfritt stål, INOX
Tjocklek 0,05 mm
antal folier 5
Produktslag Underläggsfolie

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478760 0,05
EAN/GTIN 2050001057686
Tillverkarens nummer 757

Benämning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med maximal plannoggrannhet. Folietjockleken är outplånligt markerad. Förvaras i praktiska kapslar.
Rostfritt − rost- och syrabeständigt stål, material nr 1.4310 resp. 1.4301 (tjocklek 0,02 och 0,05 mm), kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

Användningsdata:

Inställning av verktyg, justering av apparater, utjämning av toleranser, underlag för komponenter, inriktning av maskiner, inställning av former, inställning av lagerspel, anpassning av aggregat, justering av skärknivar, inriktning av arbetsstycken etc.

Leveransinnehåll:

1 förpackning med 5 blad.
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
    Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen