Žepni merilnik vijak iz nerjavečega jekla 1/20mm +1/128″ 150x 40mm

Št. art.: 0185501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0185501
EAN/GTIN 4029713200428
Številka proizvajalca 0185501

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
  • ISO 13385
  • Znotraj križnih točk
  • Nizko nastavljena lestvica Master
  • Štirismerno merjenje
  • Vključuje nit tabelo

Opis:

Žepno merilo iz nerjavnega jekla, odčitavalni deli so mat kromirani, odčitavanje 0,05 mm in 1/128 palca, z zaklepnim vijakom na vrhu, s križnimi točkami, glavna razdelitev je spuščena, omogoča 4-kratno merjenje, vključno z navojem na zadnji strani, merilo globine je pravokotno. Standardna embalaža: imitacija usnja

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Merilnik globine: Pravokoten
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 150
  • Omejitev napak (mm): 0,05 mm
  • Omejitev napak (µm): 50 µm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 40 mm

Standard:

EN ISO 3650