Tolómérő rozsdamentes acél csavar 1/20mm +1/128″ 150x 40mm

Cikkszám: 0185501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0185501
EAN / GTIN 4029713200428
Gyártó száma 0185501

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • Az olvasórészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • 13385 ISO
  • Belső keresztpontok
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Négyirányú mérés
  • Menetasztalt tartalmaz

Leírás:

Rozsdamentes acélból készült tolómérő, leolvasó részek matt krómozottak, 0,05 mm és 1/128 inch leolvasás, zárócsavarral a tetején, keresztpontokkal, fő beosztás leengedve, 4-szeres mérést tesz lehetővé, a hátoldalon menettáblával együtt, a mélységmérő téglalap alakú. Standard csomagolás: műbőr tok

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Mélységmérő: Téglalap alakú
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 150
  • Hibahatár (mm): 0,05 mm
  • Hibahatár (µm): 50 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 40 mm

Szabvány:

EN ISO 3650