{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | Da | |
Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 8,5 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Čas delovanja | pribl. 3 leta | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412729 150 | |
EAN/GTIN | 4059192002145 | |
Številka proizvajalca | 4103016 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Digitalno pomično merilo s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.127 kosov na zalogi
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
319,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | mm / cole | mm / cole | mm/cole |
vse dele | kaljene | kaljene | kaljene |
Število vključenih baterij | 1 | 1 | 1 |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | enkratna nastavitev ničelne točke | enkratna nastavitev ničelne točke |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | digitalni | digitalno | digitalno |