Izvedba:
Največji dovoljeni pogreški: Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Meritev A [mm]: 60
Meritev B [mm]: D [mm]: 30
Razsežnost D [mm]: C: 4,5 mm: E mm: 17
Opis:
Delavniško merilo z nonijem, z zunanjimi merilnimi nogami, 200 mm, 0,05, mm-in
Lastnosti:
- Material: Kaljeno nerjavno jeklo
- Merske enote: mm
- Varakteristike: S fino nastavitvijo ali brez; blokirni vijak
- Merilno območje [mm]: 0 ÷ 200
- Merilno območje [in]: 0 ÷ 200
- Merilno območje [in]: 1: 0 ÷ 8
- Razločljivost [mm]: 0,05
- Razločljivost [v]: 1/128
- Podrobna nastavitev: Brez
Standard:
ISO 13385-1:2019
Obseg dobave:
Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti